testo 510 i - Manómetro diferencial con manejo a través de teléfono inteligente

Número de artículo: 0560 1510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Manómetro hidráulico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0560 1510
    EAN / GTIN 4029547014284
    Número del fabricante 0560 1510
    Número L L40540 379

    Descripción

    Descripción:

    El instrumento de medición de presión diferencial testo 510i, utilizado junto con un smartphone o una tableta, es adecuado para medir de forma rápida y sencilla la presión del flujo de gas y la presión estática, así como las caídas de presión en ventiladores y filtros
    • Convierta su smartphone/tableta en un instrumento de medición
    • Utilice su smartphone o tableta como pantalla: instalada en un dispositivo terminal, la testo Smart App permite visualizar cómodamente las lecturas del testo 510i y realizar cálculos fiables de medias cronometradas y multipunto. La App también incluye un menú de medición para la prueba de caída de presión. Todos los datos de medición pueden visualizarse en forma de gráfico o de tabla. El registro de datos de medición se puede enviar por correo electrónico directamente como archivo PDF o Excel
    • Requisitos del sistema:
    • iOS 11 o posterior
    • Android 6.0 o posterior
    • Bluetooth 4.0

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra